画像準備中

サイド実験台 (スチールタイプ・電源バー付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46763437 品番RSH-1290
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥169,000
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

付属の電源バーは、4連OAタップタイプです。

カバー(背面)有り 寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×952 付属品電源バー×1個 アズワン品番3-2081-06 質量(kg)約72 材質(本体)スチール/粉体塗装、脚部/レベルアジャスター付き 材質(天板)表面材/ケミサーフ、エッジ/PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする