オートドライデシケーターFNツインエンジン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46763595 品番 TSP-SFN-S
参考基準価格(税別)¥335,000 販売価格(税込) ¥367,400
販売価格(税別)
334,000

アナログ制御ながらデジタル高制御デシケーターに迫る除湿性能に強化しました。

アズワン品番1-4844-02 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)574×524×1945 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×488×1661 仕様ステンレス棚 除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 湿度設定範囲(%RH)20〜50 湿度制御範囲(%RH)20〜室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による) 制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度) 除湿素子有効膜面積(cm2)約74 材質(本体)PMMA(アクリル) 材質(枠)アルミ キャスター前輪2ヶ所ストッパー キャスター径(Φmm)65 材質(キャスター)PA(ナイロン製) 材質(棚板)ステンレス製 棚板寸法(mm)490×460 取付ピッチ(mm)50 棚板間隔(mm)40 棚板耐荷重(kg)約20/枚 パッキン(扉)マグネット式 電源(AC100V)50/60Hz 消費電力(W)30 電源コード(m)約2(3Pプラグ) 本体質量(kg)31 付属品棚板×4枚、低湿度デジタル温湿度計(LHI-LPN)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする