ブラストン
ブラストンの クリーンルームシューズ
ブラストンの クリーンブーツ
制電ハーフブーツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
46763633
品番
BSC51622.0
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
高度クリーンルームに好適なハーフブーツタイプの制電靴です。
軽量・クッション性に優れています。
クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。
サイズ(cm)
22
色
ホワイト
タイプ
ハーフ
規格
ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
グレード
クラス100相当
材質(甲被)
人工皮革/制電糸入りポリエステル布
電気抵抗値
10^6〜10^7Ω
機能
軽量、クッション性、静電
コード
825-7510
足幅
EEE
材質(底部)
ポリウレタン
アズワン品番
62-3347-39
靴タイプ
ブーツ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000