アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 大型デシケーター
ビッグドライ(シリカゲル用)SPX
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46763744
品番
SPX-2
参考基準価格(税別)
¥98,500
販売価格(税込)
¥108,240
販売価格(税別)
¥
98,400
バスケットに入れる
シリカゲル式のスチール製デシケーターです。
左扉は上下にラッチ式鍵、右扉は一般的な回転式鍵を採用しています。
アズワン品番
1-1643-02
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×400×900
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
860×365×840
キャスター
無し
材質(本体)
スチール鋼板メラミン焼付塗装
材質
(前面)ガラス
質量(kg)
36
棚板耐荷重(kg)
約40/枚(等分布荷重時)
取付ピッチ(mm)
60
棚板数(枚)
2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※シリカゲル皿は付属していません。※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000