日陶科学
日陶科学の 撹拌・粉砕・混合関連
日陶科学の 自動乳鉢
自動乳鉢 (2軸式)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
Φ200mm磁製乳鉢セット
注文コード
46763927
品番
ANG-200W
参考基準価格(税別)
¥841,000
販売価格(税込)
¥923,780
販売価格(税別)
¥
839,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
乳棒2軸式のため効率のよい粉砕が可能です。
乳棒は上下操作の楽なハンドル式で、しかもワンタッチで着脱可能です。
質量(kg)
39
回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
(乳棒部)60〜105(無段階可変)、(乳鉢部)6/7
寸法(mm)
420×445×800
電源(AC100V)
50/60Hz 48/46W
機能
自動電源OFF(タイマー設定可能・MAX300時間)
付属品
乳鉢(AN-20)×1個、アルミナ乳棒(AL-20WB)×2本、ヘラ(AN-20WH)×1本、乳鉢アダプター(磁製・アルミナ共通用)×1個
仕様
Φ200mm磁製乳鉢セット
アズワン品番
1-1293-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000