東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの つなぎ クリーンウェア
ESD対策防塵ツナギ服 青 FG154C-02シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46764604
品番
FG154C-02 L
参考基準価格(税別)
¥9,370
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
導電糸を格子型に編み込んだ高制電性防塵素材を使用しています。
クラス100対応。
センターファスナー。
右太腿にアウトポケット付。
色
ブルー
サイズ
L
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
80〜106
使用環境
クラス100
総丈(cm)
167
バスト(cm)
120
裄丈(cm)
84
アズワン品番
63-1241-56
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000