東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの つなぎ クリーンウェア
防塵ツナギ服 白 ビッグサイズ FD171C-KWシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46764683
品番
FD171C-KW 5
参考基準価格(税別)
¥13,480
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
異物混入防止の為ペン差し、名札ループ、ポケット等は一切取り付けない仕様です。
ウエストひも調節の為、着る方の体形に合った調節が可能です。
衿部樹脂ホック止め、センターファスナー。
色
ホワイト
混率(%)
ポリエステル100(導電糸入り)
股下(cm)
81
ウエスト(cm)
135
使用環境
クラス1000
総丈(cm)
176
バスト(cm)
150
裄丈(cm)
87
アズワン品番
63-1241-64
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000