きれいにはがせるラベル(かるくはがせるタイプ)

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(20シート) 注文コード 46764751 品番 OPL861
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

しっかり貼れて、かるくキレイにはがせる弱粘着タイプのラベルです。紙(*)に貼ってもキレイにはがせるので、ふせん感覚でご使用いただけます。(*インクジェットプリンタ専用紙にはお貼りいただけません。)プリンタを選ばずご使用いただけます。剥離紙(台紙)は樹脂ラミネート加工をしておりませんので、そのままリサイクル可能です。

厚さ(mm)ラベルのみ0.10 ラベルサイズ(mm)83.8×42.3 面付12面(2列×6段) 用途一時的な表示に。 紙質上質紙 坪量(g/m2)176 片数240片 ラベル厚(mm)0.2 入数20シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタ ラベル形状角丸
注意
※再剥離タイプののりを使用していますが、まれに貼ったラベルがはがしにくい場合やはがしたときに被着面にのりが残ることがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:422

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46764751
2022-10-14
用途:
企業研修
サービス業

企業研修で使う、印刷できる付箋として使えるラベルを探して本品にたどり着きました。剥がれやすさも含め、粘着力はちょうど良かったです。
ただし、裏面全面に糊が付いているので、ぴっちり貼ってしまうと指を入れる隙間がなくなってしまうので、工夫が必要です。

対象商品:
46764794
2017-08-22
用途:
商品管理コード
卸売・小売業

弱粘着の商品を探していたのですが、なかなか見つからず、こちらで購入しました。付箋のようにやや粘着が弱いですが、保管している間に丁度いい粘着力となるような気がします。

2021-07-08
用途:
文字の一時的な目隠し
教育・研究機関

糊の強度など,使用目的には適していると思いますが,あまりにも耳の部分が多く,無駄が多すぎます.歩留まりよく使えるように改善を望みます.

対象商品:
46764785
2017-07-22
用途:
ファイルの整頓

棚に貼るのにテープ跡を残したくないため購入しました。
きれいに剥がせて満足です。欲を言えばもう少し粘着力が
あるとうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする