OP3022 タックシール ヒサゴ 46764812

OP3022 タックシール ヒサゴ 46764812 OP3022 タックシール ヒサゴ 46764812

タックシール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(20シート) 注文コード46764812 品番OP3022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は43種類から選べます 他の種類を見る
紙質上質紙 ラベルサイズ(mm)210×148.5 坪量(g/m2)115 面付2面 片数40片 ラベル厚(mm)0.13 余白余白なし 入数20シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタ ラベル形状四角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする