OP3024 タックシール ヒサゴ 46764837

OP3024 タックシール ヒサゴ 46764837 OP3024 タックシール ヒサゴ 46764837

タックシール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(20シート) 注文コード46764837 品番OP3024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は43種類から選べます 他の種類を見る
紙質上質紙 ラベルサイズ(mm)105×99 坪量(g/m2)115 面付6面 ラベル厚(mm)0.07 余白余白なし 入数20シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(顔料・染料)・レーザ・コピー・熱転写 ラベル形状四角

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46764837 OP3024 29875554 ELM004S エコノミーラベル ヒサゴ エコノミーラベル ヒサゴ 1冊(30枚) 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする