ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの ラベル・シール
ヒサゴの プリント用ラベル・シール
タックシール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(20シート)
注文コード
46764846
品番
OP3025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
43
種類から選べます
他の種類を見る
紙質
上質紙
ラベルサイズ(mm)
98×68
坪量(g/m
2
)
115
面付
8面
ラベル厚(mm)
0.07
余白
四辺余白付
入数
20シート
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェット(顔料・染料)・レーザ・コピー・熱転写
ラベル形状
角丸四角
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46764846
OP3025
29875563
ELM005S
エコノミーラベル
ヒサゴ
1冊(30枚)
¥
1,198
税込
¥
1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)