フィルター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46765803 品番ニューソフトフォーカスフィルター 62mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

軟調効果を得るために微細な特殊処理を施したフィルターです。
適度に柔らかく美しいボケ味の描写が特徴で、ポートレートをはじめさまざまな撮影に使用できます。

適合機種AF Zoom-Nikkor 70-300mm f/4-5.6G、AI AF Nikkor 20mm f/2.8D、AI AF Nikkor 85mm f/1.8D、AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED、AI AF Micro-Nikkor 60mm f/2.8D、AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED、AI AF Micro-Nikkor 200mm f/4D IF-ED、AI Nikkor 20mm f/2.8S、NIKKOR Z 35mm f/1.8 S、NIKKOR Z 50mm f/1.8 S、1 NIKKOR VR 70-300mm f/4.5-5.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする