Fitbit Inspire HR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46766065 品番FB413BKBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,880
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

私たちがお届けする、最も進化したトラッカー

ブラック センサー3 軸加速度計、光学式心拍数モニター、高度計、振動モーター、相対的 SpO2 センサー、NFC データメモリ30日 付属品Fitbit Charge 3、クラシック リストバンド、充電ケーブル 適合機種スマートフォンAndroid5.0以降、iOS10.0以降 サイズL/Sサイズ対応 質量(g)約31(時計重さ) ベルトクラシック 機能スマートフォンの通知、心拍測定、カロリー計測、Fitbit Pay、フィットネス&睡眠に関するデータを記録、アプリ、音楽、水泳にも対応、4日間以上のバッテリーライフ、オンスクリーントレーニング、音楽データを保存して再生 バッテリーリチウムポリマー 充電時間2 時間(0〜100 %まで) 高度(m)8535(最高動作) 動作温度(℃)-10〜60 防水仕様50M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

歩数計の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pedometer/
2023-03-22

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする