和勝の保証
和勝の保証の 切断
和勝の保証の 切断機用カッター(チップソー)
俺のチップソー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46767316
品番
WAT19054W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
樹脂埋めレーザースリット・静穏・制振タイプ・高精度、刃先研磨
外径(mm)
190
刃数(p)
54
内径(mm)
20
刃厚(mm)
1.5
適合材
木工
注意
※切断能力は取り付け機種により変わります。