俺のスリング

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 全長(m)1 幅(mm)25 注文コード46767456 品番WAS2510
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は全長・幅など65種類から選べます 他の種類を見る

抜群の寸法安定性(ポリエステルスングは、ナイロンに比べ荷重をかけた場合の伸びが非常に少ないため、寸法安定性は抜群です。)
優れた耐候性、耐久性を発揮(ポリエステルはほとんど吸水せず、耐候性能も良いので、屋外の使用には最適な素材です。)
使用限界がすぐ判る(ベルトを織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。)

幅(mm)25 長さ(m)1 最大使用荷重(t)0.8 材質ポリエステル ベルト幅(mm)25 使用荷重(t)(最大)0.8 全長(m)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする