曜日別特売
WAS3515 俺のスリング 和勝の保証 46767596

WAS3515 俺のスリング 和勝の保証 46767596
WAS3515 俺のスリング 和勝の保証 46767596
WAS3515 俺のスリング 和勝の保証 46767596

俺のスリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
幅(mm)35
ベルト幅(mm)35
長さ(m)1.5
全長(m)1.5
内容量1本注文コード46767596品番WAS3515
参考基準価格(税別)¥5,040販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

抜群の寸法安定性(ポリエステルスングは、ナイロンに比べ荷重をかけた場合の伸びが非常に少ないため、寸法安定性は抜群です。)
優れた耐候性、耐久性を発揮(ポリエステルはほとんど吸水せず、耐候性能も良いので、屋外の使用には最適な素材です。)
使用限界がすぐ判る(ベルトを織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。)

幅(mm)35長さ(m)1.5最大使用荷重(t)1.25材質ポリエステルベルト幅(mm)35使用荷重(t)(最大)1.25全長(m)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする