俺のスリング

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 全長(m)3 幅(mm)50 注文コード46767754 品番WAS5030
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は全長・幅など65種類から選べます 他の種類を見る

抜群の寸法安定性(ポリエステルスングは、ナイロンに比べ荷重をかけた場合の伸びが非常に少ないため、寸法安定性は抜群です。)
優れた耐候性、耐久性を発揮(ポリエステルはほとんど吸水せず、耐候性能も良いので、屋外の使用には最適な素材です。)
使用限界がすぐ判る(ベルトを織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。)

幅(mm)50 長さ(m)3 最大使用荷重(t)1.6 材質ポリエステル ベルト幅(mm)50 使用荷重(t)(最大)1.6 全長(m)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする