曜日別特売
WAS7525 俺のスリング 和勝の保証 46767876

WAS7525 俺のスリング 和勝の保証 46767876
WAS7525 俺のスリング 和勝の保証 46767876
WAS7525 俺のスリング 和勝の保証 46767876

俺のスリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
幅(mm)75
ベルト幅(mm)75
長さ(m)2.5
全長(m)2.5
内容量1本注文コード46767876品番WAS7525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,400

抜群の寸法安定性(ポリエステルスングは、ナイロンに比べ荷重をかけた場合の伸びが非常に少ないため、寸法安定性は抜群です。)
優れた耐候性、耐久性を発揮(ポリエステルはほとんど吸水せず、耐候性能も良いので、屋外の使用には最適な素材です。)
使用限界がすぐ判る(ベルトを織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。)

幅(mm)75長さ(m)2.5最大使用荷重(t)2.5材質ポリエステルベルト幅(mm)75使用荷重(t)(最大)2.5全長(m)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする