CO40ーMINI マーカーコーン MIKASA (ミカサ) 46768235

マーカーコーン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(40枚)
オレンジ・ホワイト・イエロー・ブルー
内容量1セット(40枚)注文コード46768235品番CO40ーMINI
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

サッカーゴール、ラインマーカーとして使用して、ミニゲームでも大活躍・様々なトレーニングに対応。

用途サッカー・フットサル・陸上競技・運動会その他。オレンジ・ホワイト・イエロー・ブルーセット内容40枚セット:オレンジ/10枚、ホワイト/10枚、イエロー/10枚、ブルー/10枚材質マカー/ポリエチレン・支柱/スチール質量(kg)1.3/セット寸法(cm)Φ5直径×高さ(cm)19×5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46768244
2019-12-21
用途: 小学生受験の指示行動練習用に購入しました
サービス業

踏んでも丈夫ですし、片付ければスペースをとらならいのでよいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする