MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 球技
ボールバック メッシュ巾着型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大収納数
バレーボール/フットサル6個・サッカーボール6個・バスケットボール4個
注文コード
46768348
品番
MBAS
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
最大収納数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
最大収納数
バレーボール/フットサル6個・サッカーボール6個・バスケットボール4個
材質
ナイロン
色
ブラック
サイズ
中
寸法(cm)
約70×Φ53