マーベル
マーベルの アンカーボルト
マーベルの コンクリート用アンカー
マーベルの 内部コーン打込み式アンカー
タファンカー HTタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
46768522
品番
HT-3040
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
コンクリートにスピーディに打ち込み安定した保持力を誇る
お徳用ケース入
外径(Φmm)
12
全長(mm)
40
下穴ドリル径(mm)
12.5
用途
コンクリート専用
ねじ径
3/8W
適合材
コンクリート
引抜強度KN(kgf)
コンクリート:16.7(1700/cm
3
)
注意
※引抜強度は参考値です。
コンクリートの固さ、材質、下穴径の大きさ等によって引抜強度は変わります。器具・取付けには十分な安全率(6〜10倍)を確保してください。