JOB Master
JOB Masterの ドリル
JOB Masterの 木工用
JOB Masterの 木工用ドリル
兼用ビット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先径(Φmm)
19
注文コード
46769335
品番
JKB-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
刃先径
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
19
有効長(mm)
130
全長(mm)
200
用途
木材の穴あけに。
軸径(Φmm)
10