JOB Master
JOB Masterの ドリル
JOB Masterの 木工用
JOB Masterの 木工用ドリル
兼用ビット
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46769432
品番
JKB-30
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
30
有効長(mm)
140
全長(mm)
210
用途
木材の穴あけに。
軸径(Φmm)
10