※使用例
JOB Master
JOB Masterの 物品棚/収納用品
JOB Masterの ツールボックス/ツールバッグ
JOB Masterの 帆布製
ポケットバッグ(丸型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46769667
品番
JPB-M
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内側のポケットは、取りはずし可能(2カ所)
袋口にはワイヤー、底部はハードボード入りなので丈夫
外寸法(直径Φ×深さ)(mm)
255×350
色
ブラック
材質
ポリエステル・裏PVC加工・スチール線材
質量(kg)
1.3
直径(Φmm)
255
高さ(mm)
350
容量(L)
17