JOB Master
JOB Masterの 物品棚/収納用品
JOB Masterの ツールボックス/ツールバッグ
JOB Masterの 帆布製
ポケットバッグ(丸型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46769676
品番
JPB-M2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内側のポケットは、取りはずし可能(2カ所)
袋口にはワイヤー、底部はハードボード入りなので丈夫
外寸法(直径Φ×深さ)(mm)
255×350
色
オレンジ
材質
ポリエステル・裏PVC加工・スチール線材
質量(kg)
1.3
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
255×350