平型コネクター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(バッテリーフォークリフト全般)コード側 適合(TCMリフト)29592-62491相当品、(TCMリフト)29502-62641A相当品、(日産リフト)29692-2K000相当品、(日産リフト)29502-62641A相当品、(日産リフト)29592-62491相当品 注文コード46770107 品番SH340P
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は仕様・適合4種類から選べます 他の種類を見る

ピンが誘導タイプなので接触が良く抜き差しが非常に楽になりました。

仕様(バッテリーフォークリフト全般)コード側 定格電流(V)440 定格電圧40A 極数3+E 適合(TCMリフト)29592-62491相当品、(TCMリフト)29502-62641A相当品、(日産リフト)29692-2K000相当品、(日産リフト)29502-62641A相当品、(日産リフト)29592-62491相当品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:151

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46770073
2022-02-18
用途:
リフト充電に

外側のカバー部が、もう少し厚く弾力が欲しい。
薄く硬めなので保護力に不安がある。
本体樹脂が衝撃脆いタイプなので、実際に当てた衝撃で欠けた。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする