MS-02 小型前後進メロディアラーム ナスト 46770134 MS-02 小型前後進メロディアラーム ナスト 46770134 MS-02 小型前後進メロディアラーム ナスト 46770134 MS-02 小型前後進メロディアラーム ナスト 46770134

小型前後進メロディアラーム

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46770134 品番 MS-02
参考基準価格(税別)¥28,400 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

前進・後進これ1台でOK。音色が2種類。
小型だから取り付け場所を選ばない。
DC12〜DC48V車まで対応なので、電圧に困らない。
外部でのボリューム調整可能。本体のみ防水仕様。

音量(dB)(最大)93 対応DC12V〜48V(フリー電圧) 音色(白線)草競馬、(赤線)メリーさんの羊 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-06
用途:
工場内電動トロッコに取り付けました。

走行時にメロディアラームが鳴るように追加しました。電源が入ってからアラームが鳴るまで、若干のタイムラグがあります。インチングするような機器には適さないかも。。。プラスの両方に電圧が掛かっても、赤が優先されるとメーカーより回答を貰いました。

対象商品:
46770134
2023-10-26
用途:
機械音の大きな工場中を動くフォークリフトの走行警告用
株式会社ムーヴテック 様 (その他業種)

輪転機などの騒音がする現場で、トヨタ8FBR15と8FB25に取り付けました、現行のチャイムやブザーとは違ってメロディが流れるので、歩行オペレーターへの注意喚起になりそうです。改善希望点は @本体の取り付けバンドの固定部が中心にあるため、フォークリフトのパネル内部では取り付け場所の選定に苦労しました。オフセットしてあった方が取り付け易いと思います。 A音量調整機能が有りますが、ボリュームを半分にしたくらいで全く聞こえなくなります。音量の設定をもう少し大きく変更していただければと思います。B商品説明に電流の逆行防止機能が書いていなかったのでメーカー様に直接お電話にて問い合わせをして教えていただきましたが、初めから記載していただければ安心して使用できると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする