曜日別特売
MSB-03 小型前後進メロディアラーム ナスト 46770168

 

MSB-03 小型前後進メロディアラーム ナスト 46770168
MSB-03 小型前後進メロディアラーム ナスト 46770168
MSB-03 小型前後進メロディアラーム ナスト 46770168
MSB-03 小型前後進メロディアラーム ナスト 46770168

小型前後進メロディアラーム

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
音色(白線)チャイム、(赤線)ブザー
(白線)チャイム、(赤線)ブザー
(白線)オタマジャクシは蛙の子、(赤線)静かな湖畔
(白線)草競馬、(赤線)メリーさんの羊
(白線)オタマジャクシは蛙の子、(赤線)ブザー
(白線)草競馬、(赤線)ブザー
内容量1台注文コード46770168品番MSB-03
参考基準価格(税別)¥28,400販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

前進・後進これ1台でOK。音色が2種類。
小型だから取り付け場所を選ばない。
DC12~DC48V車まで対応なので、電圧に困らない。
外部でのボリューム調整可能。本体のみ防水仕様。

音量(dB)(最大)93対応DC12V~48V(フリー電圧)音色(白線)チャイム、(赤線)ブザーRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-06
用途: 工場内電動トロッコに取り付けました。

走行時にメロディアラームが鳴るように追加しました。電源が入ってからアラームが鳴るまで、若干のタイムラグがあります。インチングするような機器には適さないかも。。。プラスの両方に電圧が掛かっても、赤が優先されるとメーカーより回答を貰いました。

対象商品 : 46770134
2023-10-26
用途: 機械音の大きな工場中を動くフォークリフトの走行警告用
株式会社ムーヴテックその他業種

輪転機などの騒音がする現場で、トヨタ8FBR15と8FB25に取り付けました、現行のチャイムやブザーとは違ってメロディが流れるので、歩行オペレーターへの注意喚起になりそうです。改善希望点は ①本体の取り付けバンドの固定部が中心にあるため、フォークリフトのパネル内部では取り付け場所の選定に苦労しました。オフセットしてあった方が取り付け易いと思います。 ②音量調整機能が有りますが、ボリュームを半分にしたくらいで全く聞こえなくなります。音量の設定をもう少し大きく変更していただければと思います。③商品説明に電流の逆行防止機能が書いていなかったのでメーカー様に直接お電話にて問い合わせをして教えていただきましたが、初めから記載していただければ安心して使用できると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする