SP-01-00012 サヤフォークピン 山田部品 46770317 SP-01-00012 サヤフォークピン 山田部品 46770317

サヤフォークピン

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46770317 品番 SP-01-00012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様ユニクロメッキ 全長(mm)270 主な用途5トン車 直径(mm)22

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:153

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46770283
2025-12-18
用途:
仕事じょう荷物の積み下ろしなどです。
農・林・水産業

今までのピンが細かったので少し太みのピンがあったので助かりました。ありがとうございます。

2025-06-04
用途:
花見台3tローダダンプの中間ピン
片山農園 様 (農・林・水産業)

アオリのピンを1つ紛失した為にダンプの中間ピンで探しても細い、短い、、、
ようやくジャストフィットの製品を見つけました。
先端の回転部分がもう少し大きいと安心かも。

1人が参考にしています
2025-03-06
用途:
重機部品
株式会社宝栄鉄工 様

すぐ届きました。サイズも十分。ありがとうございます。

対象商品:
46770308
2022-09-23
用途:
フォークリフトの延長爪に使用
農・林・水産業

フォークリフトの延長爪を装着したときに脱落防止にこのピンを使用、穴に差し込み先端を回転させるだけで抜けなくなるので、簡単で便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
46770274
2022-01-19
用途:
花見台製3tセーフティーローダダンプのケツ蓋ピンに代用しました。
有限会社瀬戸建設 様

ボディーメーカーに注文だと、金額も高いし、納期がかなりかかります。これで代用すれば、
コスト・納期ともにパーフェクト。満足しています。

対象商品:
46770283
2023-02-06
用途:
フォークリフトで除雪
建設業・工事業

フォークリフトで除雪する際のバケットに使用。長年使用してきたピンの回転部分の爪が破損してしまい、とりあえずボルトナットで代用しましたが、すぐ緩んでしまい使い物になりません。急遽探し、こちらにあり、翌日には届いたので助かりました。
物は問題なく満足ですが、寸法が全長の表記しかなく、必要な寸法はワッシャーから回転の爪までの寸法なので、その寸法表記か、〇mm〜〇mm対応といった表記がほしいところです。(実際、爪を回転させるのにギリギリでした)

5人が参考にしています
対象商品:
46770247
2020-12-17
用途:
荷物運搬時
農・林・水産業

頑丈で安心です。
壊れる要素も無いので、ありえない使い方でもして曲げない限り、一生使えます。

対象商品:
46770247
2021-09-07
用途:
急ぎ欲しかったので助かりました。
製造業

もう少しサイズがあれば、径12mm程度があるとよいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする