曜日別特売
10番/24本 左3ツ撚り 地球ライオン印 スパンナイロン撚糸 カッチ色 愛和産業 46770588

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10番/24本 左3ツ撚り 地球ライオン印 スパンナイロン撚糸 カッチ色 愛和産業 46770588
10番/24本 左3ツ撚り 地球ライオン印 スパンナイロン撚糸 カッチ色 愛和産業 46770588

地球ライオン印 スパンナイロン撚糸 カッチ色

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(200g×5巻)仕様24本 左3ツ撚り注文コード46770588品番10番/24本 左3ツ撚り
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098

ナイロン糸(スパン系)。

用途
定置網、差網等の補修
ひも・糸種類撚糸材質スパンナイロン仕様24本 左3ツ撚り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする