LEDヘッドライト F2 H4 12/24V兼用 24W 3800LM 6000K

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード46771489 品番MM13-0069-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,880
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

冷却ファン内蔵、本体はアルミ合金で熱がこもりにくく発熱が抑えられます。
純正を外して付け替えるだけの簡単取り付け。
フィリップス社製チップ採用。
9V-36Vまでの幅広い車種の車両に対応。
防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。

バルブ型式F2/H4 適合ケルビン数:6000K 材質アルミ合金 タイプH4 電圧(V)12/24兼用 消費電力(W)24 全光束(Lm)3800(片側) 保護等級IP65 適合車種ヘッドランプ、アルファード、イスト、クラウン、シエンタ、ハイエース、レジアスエース、ピクシス、プリウス、プロボックス、プラド、bB、FJクルーザー、キャラバン、バネット、クリッパー、キューブ、モコ、N-BOX、アクティ、バモス、フィット、フリード、ライフ、AZワゴン、キャロル、デミオ、スクラム、プレマシー、ロードスター、eKワゴン、デリカD:2、デリカD:3、パジェロ、ミニキャブ、フォレスター、プレオ、ハイゼット、タント、ミラ、ムーヴ、アルト、エスクード、エブリイ、エリオ、スイフト、ハスラー、ワゴンR 電球の種類LED
注意
※ヘッドライト防水キャップの加工が必要となります。
※ご購入前に必ずお持ちの車両のバルブの形状をご確認ください。形状不一致、取り付けスペース不足等での返品は一切お受付出来ません。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※取り付けには加工が必要になる場合が御座います。
※また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
※商品切断、カット後の返品、交換はお受付出来ません。
※本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46771473
2025-10-23
用途:
メンテナンス

取り付け2ヶ月も経っていないが、ロービーム側がつかなくなった

1人が参考にしています
対象商品:
46771473
2024-05-31
用途:
ヘッドライトH4バルブ交換
中郷鈑金塗装工場 様

カットラインがでません。点灯時チラつきがあります。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする