MAD MAX(マッドマックス)
LEDヘッドライト F2 H7 12/24V兼用 24W 3800LM 6000K
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(2個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46771498
品番
MM13-0070-01
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
純正を外して付け替えるだけの簡単取り付け。
防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
バルブ型式
F2/H7
仕様
冷却ファン内蔵、本体はアルミ合金で熱がこもりにくく発熱が抑えられます。純正を外して付け替えるだけの簡単取り付け。フィリップス社製チップ採用。9V-36Vまでの幅広い車種の車両に対応。
適合
ケルビン数:6000K
材質
アルミ合金
電圧(V)
12/24兼用
消費電力(W)
24
全光束(Lm)
3800(片側)
保護等級
IP65
電球の種類
LED
注意
※ヘッドライト防水キャップの加工が必要となります。
※ご購入前に必ずお持ちの車両のバルブの形状をご確認ください。形状不一致、取り付けスペース不足等での返品は一切お受付出来ません。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※取り付けには加工が必要になる場合が御座います。
※また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
※商品切断、カット後の返品、交換はお受付出来ません。
※本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。