LEDヘッドライト F2 H7 12/24V兼用 24W 3800LM 6000K

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 46771507 品番 MM13-0070-02
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,880 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

純正を外して付け替えるだけの簡単取り付け。
防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。

バルブ型式F2/H7 仕様冷却ファン内蔵、本体はアルミ合金で熱がこもりにくく発熱が抑えられます。フィリップス社製チップ採用。9V-36Vまでの幅広い車種の車両に対応。 適合ケルビン数:6000K 材質アルミ合金 電圧(V)12/24兼用 消費電力(W)24 全光束(Lm)3800(片側) 保護等級IP65 適合車種ヘッドランプ、アベンシス、アレックス、エスティマ、カムリ、カローラ、セリカ、パッソ、マークX、エルグランド、ティアナ、デュアリス、プレサージュ、アクセラ、ロードスター、ギャラン、コルト、デリカ、インプレッサ、ステラ、レガシィ 電球の種類LED
注意
※ヘッドライト防水キャップの加工が必要となります。
※ご購入前に必ずお持ちの車両のバルブの形状をご確認ください。形状不一致、取り付けスペース不足等での返品は一切お受付出来ません。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※取り付けには加工が必要になる場合が御座います。
※また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
※商品切断、カット後の返品、交換はお受付出来ません。
※本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする