MM13-0075-03 LEDヘッドライト 527D 9006/HB4 6000LM 60W 6500K 12V専用 フォグランプ MAD MAX(マッドマックス) 46771559

MM13-0075-03 LEDヘッドライト 527D 9006/HB4 6000LM 60W 6500K 12V専用 フォグランプ MAD MAX(マッドマックス) 46771559 MM13-0075-03 LEDヘッドライト 527D 9006/HB4 6000LM 60W 6500K 12V専用 フォグランプ MAD MAX(マッドマックス) 46771559 MM13-0075-03 LEDヘッドライト 527D 9006/HB4 6000LM 60W 6500K 12V専用 フォグランプ MAD MAX(マッドマックス) 46771559

LEDヘッドライト 527D 9006/HB4 6000LM 60W 6500K 12V専用 フォグランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード46771559 品番MM13-0075-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500

LEDヘッドライト フォグランプ 527D 9006/HB4 6000LM 60W 6500K12V専用。
コンパクト設計だから純正バルブを外してワンタッチで取付するだけでHIDに匹敵する程の明るさ!
冷却ファンを搭載して熱抵抗を低減。熱負担を軽減し、安定したLED発光を維持します。
防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。

適合ケルビン数:6500K 材質アルミ合金 バルブ型式527D/9006/HB4 電圧(V)12専用 消費電力(W)30(片側)×2 全光束(Lm)3000(片側)×2 保護等級IP65 適合車種フォグライト、アイシス、アリオン、イスト、ウィッシュ、ヴォクシー、ヴェルファイア、エスティマ、カローラ、クラウン、クルーガー、ノア、ハイエース、ラジアスエース、ハリアー、プリウス、プログレ、ポルテ、マークX、ランドクルーザー、プラド、ウィングロード、キューブ、グロリア、CR-V 電球の種類LED
注意
※ヘッドライト防水キャップの加工が必要となります。
※ご購入前に必ずお持ちの車両のバルブの形状をご確認ください。形状不一致、取り付けスペース不足等での返品は一切お受付出来ません。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※取り付けには加工が必要になる場合が御座います。
※また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
※商品切断、カット後の返品、交換はお受付出来ません。
※本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする