オートバイ H7 LEDヘッドライト専用アダプター 取付け マウント

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 46771683 品番 MM13-0081-02
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

純正バルブからLEDヘッドライトへ交換する際に純正ソケットの代わりに使用するアダプターです。

タイプ取付けマウント バルブ型式H7 適合ケルビン数:6500K 材質アルミ合金 消費電力(W)30(片側)×2 全光束(Lm)3000(片側)×2 防水仕様IP65 電球の種類LED
注意
※車両のソケットの形状等によっては取り付けが出来ない場合、同じ車両でも年式、グレードによっては取り付けが出来ない場合が御座います。ご購入前に必ず車両のソケットの形状をご確認下さい。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※取り付けには加工が必要になる場合が御座います。
※また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
※本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46771683
2022-08-15
用途:
LEDバルブの取付
その他業種

LEDバルブに交換時、取付部の寸法違いのため固定するため購入。狭い場所での作業の場合、アダプターが動いて使い難い感じです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする