曜日別特売
MDP-150LS 携帯電話用ポーチ<牛皮製> マーベル 46771767

携帯電話用ポーチ<牛皮製>

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード46771767品番MDP-150LS
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ポーチの裏側には、丈夫なフックがついており、抜け落ちの心配がありません。

質量(g)75外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×73 ×(最大)55内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×60×35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46771751
2021-10-28
用途: 作業中に携帯電話を携行

フタを留める部分がマジックテープで埃の多い現場ではマジックテープに埃が付着して閉じにくくなる。さらに蓋にクセがないので開いたままになってしまう。閉じた時の形状にクセを付けマグネットなどで留めるように改良を望みます(価格に見合う品質にしてほしい)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする