マーベル
マーベルの 物品棚/収納用品
マーベルの ツールボックス/ツールバッグ
マーベルの 帆布製
ツールバッグ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46772275
品番
MDP-724
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
595×190×180
寸法(mm)
595×190×180
質量(kg)
0.9
外寸法・幅(mm)
595
外寸法・高さ(mm)
180
外寸法・奥行(mm)
190