※刃部

MDX-01 電工ナイフ マーベル 46772512 MDX-01 電工ナイフ マーベル 46772512

電工ナイフ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46772512 品番MDX-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)195 刃長(mm)80 材質(ブレード)ステンレス 仕様折りたたみ式、ロック付 質量(g)110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46772521
2017-05-09
用途:
動力配線工事

精度が高い規格品と思われるが,金属部分の角の処理がやや甘い.素手だと違和感を感じる,自分でタッチアップすればよく手になじんでくれるので悪くはない.価格相応と思う.

対象商品:
46772512
2013-12-23
用途:
電線の皮むき

ハンドルを握ったとき、握り部分の面取りがされていないため手が痛い。高額なステンレスナイフなので、最後の仕上げ部分にも気を使っていただければよりよい商品になると思います。
また品質に直接影響しませんが、商品のパッケージの上部が破れていました。劣化が原因か輸送時の問題かはわかりませんが。

MonotaROからの回答

このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。検品を一層強化してまいります。ご指摘ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電工用ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする