MMS-833R 電気工事用鋏833(ハサミ) マーベル 46772871

電気工事用鋏833(ハサミ)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46772871 品番MMS-833R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ギザ刃でケーブルがすべらず、シャープな切れ味!

全長(mm)190 刃長(mm)45 用途配管ダクト・モール・電線・ブリキ板・アルミ板・厚紙等の切断作業 質量(g)160 材質(刃)高級炭素刃物工具鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35051265
2020-12-21
用途:
機械のメンテナンス時
その他業種

結束バンド 配線等 硬め?のものを切るには良い
それらが入っっていたビニールや 束ねてあるビニール紐は 切りにくく
特にスポンジシートは 切れませんでした
万能な使い方ではなく 使い分けが必要なハサミだと思います

対象商品:
35051265
2017-09-30
用途:
電線の切断

切れ味がよく使いやすくて手に馴染むので満足しています。
ただ使用中にバネの部分が外れることがあり、バネ自体も細く頼りない感じがします。

1人が参考にしています
対象商品:
35051265
2015-10-05
用途:
被覆線の切断

新しいうちなので切れ味も良く使いやすいと感じます、この性能がどのくらい継続してくれるのかが有りますが、現状は満足しております。

1人が参考にしています
2012-01-14
用途:
電気工事全般(インシュロックを切ったり、薄手のゴム版を切ったり、エアコンの撤去時に2〜4分管の切断などにも)
川口電気 様

商品の切れ味・耐久性はかなり高いレベルだと思います。
小ぶりで頼りないように見えますが、軽くて扱いやすくお気に入りの品物です。
糸状の物の切断はちょっと向いていないようです。
(細くて柔らかいものは、ハサミの刃と刃の隙間に入ってしまいやすい)

当方は結構無茶な使い方をしたので、ずいぶん刃こぼれしましたが、元は取ったという感じです。

この商品の後継で 833R という商品が出ていますので、購入を考えています。

モノタロウさん、ラインナップに加えてください!

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。ご意見を参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする