マーベル
マーベルの アンカーボルト
マーベルの 石膏ボード用アンカー
マーベルの ボードアンカー
Vショットアンカー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25本)
注文コード
46773325
品番
MV-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
約30
横幅(mm)
11
付属品
トラスタッピングビス:4×30mm
材質
スチール製
表面処理
電気亜鉛メッキ