マーベル
マーベルの アンカーボルト
マーベルの 石膏ボード用アンカー
マーベルの ボードアンカー
Vショットアンカー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
46773343
品番
MV-50
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
全長(mm)
約30
横幅(mm)
11
付属品
トラスタッピングビス:4×30mm
材質
スチール製
表面処理
電気亜鉛メッキ