マーベル
マーベルの ねじ
マーベルの タッピングねじ
マーベルの ナベタッピンねじ
ステンタッピング ナベ頭
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(35本)
注文コード
46775854
品番
STN-25P
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
ねじ径
M4
寸法(mm)
Φ4×25
材質
ステンレス
タイプ
ナベ頭
頭部形状
なべ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧