D.A.D マグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46776118 品番HA479-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ボリュームたっぷりのサイズで厚みのあるフォルムが、口当たりも良く手にしっくり収まります。
プレゼントやご家族に、また気分によってお使い頂けるように「D.A.D」 「CROWN」 「LAUREL」の3種類をご用意致しました。
飽きが来ないマグカップは永くご愛用いただけます。

材質ストーンウェア 容量(mL)約310 幅(mm)【持ち手】約15 ホワイト、プリント:ブラック 直径(Φmm)約80 高さ(mm)約90 内径(Φmm)約73 デザインCROWN

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする