D.A.D グラス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46776154 品番HA564-01
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

自然な口当たりを実現したグラスは、ご家庭で楽しむ他にオフィスやデスクスペースにもお勧めです。
プレゼントやご家族に、また気分によってお使い頂けるように「MONOGRAM」 「DILUS」「CROWN」 3種類をご用意致しました。
使い時を選ばず毎日の暮らしの中で大活躍間違いなしです。

材質ガラス 容量(mL)約360 プリント:ブラック 直径(Φmm)約70 高さ(mm)約140 品名・タイプショットグラス デザインCROWN

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする