タッピングビス ナベ頭

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 46776615 品番 TN-25P
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は629円となります。
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
材質スチール 表面処理ユニクロメッキ 寸法(mm)Φ4×25 タイプナベ頭 頭部形状ナベ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:211

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46776667
2022-09-06
用途:
外壁改修など

長持ちして安心です、特に風雪の強い北国では対候性に気を使いますね。

対象商品:
46776606
2022-03-24
用途:
マンションのカーテンレールの取付用
株式会社創営商会 様

取付に関しては、良く締まるので問題はありませんが、25mm以上になるとプラス頭がビットの磁石から、すぐ外れてしまいます。でもこれは、ビスの性ではありませんけどね。

対象商品:
46776615
2020-01-22
用途:
各種金具を柱等に接続する際に使用
農・林・水産業

そこそこ安くてそこそこ数量もあって良い。
タッピングビス ナベ頭系だとここのメーカー品で揃えておいて間違いなしなんじゃないかと思いました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
46776606
2015-01-14
用途:
木工、金工
まるみや特殊印刷 様

適当なパックで使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
464:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする