タッピングビス 皿頭

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 46776737 品番 TS-25P
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は629円となります。
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじ径M4 寸法(mm)Φ4×25 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ タイプ皿頭 頭部形状

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-16
用途:
看板枠が木製の場合 アルミ複合板を取り付ける際に皿頭タッピングビス使用

アルミ複合板にビスの先がしっかり食い込む感じで 下地の木製にも食いつきが良いです

対象商品:
46776764
2020-06-03
用途:
化粧鏡取付時
その他業種

自分で考えていたものだった。本数が少ないものがあればベスト

対象商品:
46776737
2015-10-28
用途:
木工作業
製造業

普通に使えます。良い商品です。

対象商品:
46776746
2015-01-14
用途:
木工、金工
まるみや特殊印刷 様

適当なパックで使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4625:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする