曜日別特売
JCB-1 ちょいバッグ JOB Master 46776861

ちょいバッグ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード46776861品番JCB-1
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ちょっとした仕上げや補修作業の時の工具の持ち運びや「バッグinバッグ」として携帯やデジカメなど私物の持ち歩きに。

濃紺質量(g)290外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×170×180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46776861
2019-09-02
用途: 構内作業
サービス業

全体のサイズは良いのだが、ポケットの深さがあと2cm程あるとよかった。

対象商品 : 46776861
2017-10-03
用途: 小物入れ
ライズ株式会社

もう少し全体的に大きいと使いやすい、とくに高さが欲しい。

対象商品 : 46776861
2016-08-29
用途: 電気工事作業時に工具の運搬

とても使いやすく、買ってよかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする