JCB-2 ちょいバッグ JOB Master 46776877

ちょいバッグ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46776877 品番JCB-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,360
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ちょっとした仕上げや補修作業の時の工具の持ち運びや「バッグinバッグ」として携帯やデジカメなど私物の持ち歩きに。

オレンジ 質量(g)290 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×170×180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46776861
2019-09-02
用途:
構内作業
サービス業

全体のサイズは良いのだが、ポケットの深さがあと2cm程あるとよかった。

対象商品:
46776861
2017-10-03
用途:
小物入れ
ライズ株式会社 様

もう少し全体的に大きいと使いやすい、とくに高さが欲しい。

対象商品:
46776861
2016-08-29
用途:
電気工事作業時に工具の運搬

とても使いやすく、買ってよかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする