メイン

BRHI-EX02 ブライト900 Extreme(エクストリーム) ツボサン 46776992 BRHI-EX02 ブライト900 Extreme(エクストリーム) ツボサン 46776992 BRHI-EX02 ブライト900 Extreme(エクストリーム) ツボサン 46776992 BRHI-EX02 ブライト900 Extreme(エクストリーム) ツボサン 46776992 BRHI-EX02 ブライト900 Extreme(エクストリーム) ツボサン 46776992

ブライト900 Extreme(エクストリーム)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46776992 品番 BRHI-EX02
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
全長(mm)215 刃長(mm)110 ヤスリ部幅W(mm)11 ヤスリ部厚T(mm)3.5 目の粗さ(中目)17山/cm、(油目)40山/cm 形状平形 仕様中目/油目 兼用 トラスコ品番431-6282 材質/仕上合金工具鋼(SKS-8) 質量(g)60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:460

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46776983
2023-01-20
用途:
金属削り

やはり良い。サクサク削れる。グラインダーでの削りを考えていたが、最初にこれを使ったらしっかり削れてくる。グラインダー出すまでもなくツボサンやすりだけで加工終了。

2人が参考にしています
対象商品:
46776983
2022-05-18
用途:
加工作業時
医療・福祉・介護関連業

趣味で加工作業しているのですが、factory gear TVにて紹介されており、試しに買ってみました。通常のヤスリでは目地にアルミが詰まってしまうのですが、本当に詰まりにくく、表裏で荒さが違う為、加工がし易いヤスリです。絶対に詰まらない訳ではないので、稀に詰まることがあるので時々確認しながら使っています。

2人が参考にしています
対象商品:
46776992
2021-07-29
用途:
金属加工

よく切れる。中と油目の二面は使い勝手が良く便利。目の掃除も容易。

1人が参考にしています
対象商品:
46776983
2017-10-03
用途:
切削作業

馴染みにしている工具専門店のブログで紹介されていました。ツボサン製品無しの作業は今では考えられません。モノタロウさんの方が安かったです。特にEX02の【油目】には感動します。

3人が参考にしています
対象商品:
46776983
2014-01-21
用途:
主として木工品の加工に使用。

使用感は快適です。特に木工品の加工に使用する場合、さびが出ない本品は木工品を汚染しないのでありがたいです。目詰まりはヤスリブラシで簡単に除去出来るのも有り難いです。

3人が参考にしています
対象商品:
46776992
2014-01-21
用途:
主として木工品の加工に使用。

EX02と共に利用しています。使用感は良好です。

2人が参考にしています
対象商品:
46776983
2013-03-13
用途:
工作用

エポシキパテやアルミでも目詰まりしません。
片方のサイドがフラットなのも、気がきいています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする