BRHI-EX11 ブライト900 Extreme(エクストリーム) ツボサン 46777001 BRHI-EX11 ブライト900 Extreme(エクストリーム) ツボサン 46777001 BRHI-EX11 ブライト900 Extreme(エクストリーム) ツボサン 46777001

ブライト900 Extreme(エクストリーム)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46777001 品番 BRHI-EX11
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

アルミ・鉛・プラスチックなど目の詰まりやすい物ようです。
表面に硬質クロムを施す事により高耐久性と、信じられないほどの切り粉の剥離性を実現。
表と裏の目が違うので2通りの使い方があります。

全長(mm)235 刃長(mm)120 ヤスリ部幅W(mm)16 ヤスリ部厚T(mm)4 目の粗さ(荒目)10山/cm、(細目)22山/cm 形状平形 用途アルミ、鉛、プラスチックなどの目のつまりやすいワークに最適 仕様荒目/細目 兼用 トラスコ品番431-6291 適合材アルミ、鉛、プラスチックなど

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:460

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46777001
2015-02-19
用途:
模型製作

プラ材やパテ類などの切削に使用しています。目詰まりすることが無いのでストレス無く使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする